Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVD Slim Box 10, Black 1 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DVD Slim Box 10, Black 1 Disks Schwarz
Hama DVD Slim Box 10, Black 1 Disks Schwarz
Hama DVD Slim Box 10, Black 1 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1814072
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051181
EAN/GTIN:
     4047443010384
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • superschmale Hülle zur Aufbewahrung von je einer DVD
    - durch die geringe Höhe (ca. 7 mm) finden zwei dieser Leerhüllen in einem Standard-DVD-Einschubfach Platz
    - idealer Ersatz für beschädigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen
    - 50% Platzerparnis
    - 10er-Pack
Weitere Informationen:
Design
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.