Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18063583
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3157X617
EAN/GTIN:
     731304294214
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
895 mm
Verpackungstiefe
1219 mm
Verpackungshöhe
2400 mm
Paketgewicht
122180 g
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1704 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
750 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
2258 mm
Gewicht
107180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,04*
€ 1.821,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,34*
€ 1.788,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,92*
€ 1.702,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,94*
€ 1.673,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,57*
€ 1.645,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.