|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-18035739 Herst.-Nr.: SER5056AL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Orange |  | Zweck | PC |  | Zertifizierung | CE, FCC | Sonstige Funktionen | RS232 | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCI |  | Ausgangsschnittstelle | Seriell |  | Formfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil |  | Erweiterungskarte Standard | PCI 3.0 |  | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |