Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-P206A-4PoE-MM-ST Unmanaged Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-P206A-4PoE-MM-ST Unmanaged Power over Ethernet (PoE) Grau
Moxa EDS-P206A-4PoE-MM-ST Unmanaged Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17901198
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-P206A-4POE-MM-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 69050-1, UL 508
Zertifizierung
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 4, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Wellenlänge
1300 nm
RX Sensitivität
-32 dB
Link-Budget
12 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
50.3 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
ST
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 571,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,22*
€ 679,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,91*
€ 671,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,41*
€ 657,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,20*
€ 645,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.