Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-408A-MM-ST-T Netzwerk-Switch Managed Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-408A-MM-ST-T Netzwerk-Switch Managed Grau
Moxa EDS-408A-MM-ST-T Netzwerk-Switch Managed Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17901175
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-408A-MM-ST-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 508, UL 60950-1*, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1**
Zertifizierung
EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Protokolle
Management-Protokolle
IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, NTP Server/Client
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Wellenlänge
1300 nm
RX Sensitivität
-32 dB
Link-Budget
12 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.3 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
0.35 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
1220 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
ST
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.116,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,30*
€ 1.328,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,84*
€ 1.318,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,49*
€ 1.291,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,25*
€ 1.221,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,98*
€ 1.188,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.