Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-408A-3S-SC-48 Netzwerk-Switch Managed Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-408A-3S-SC-48 Netzwerk-Switch Managed Grau
Moxa EDS-408A-3S-SC-48 Netzwerk-Switch Managed Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17901171
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-408A-3S-SC-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 508
Zertifizierung
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Protokolle
Management-Protokolle
IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, NTP Server/Client
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Einzelmodus
Wellenlänge
1310 nm
RX Sensitivität
-34 dB
Link-Budget
29 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.6 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Anzahl Faseranschlüsse
3
Optischer Kabelverbinder
SC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.778,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,55*
€ 2.116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,62*
€ 2.107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,90*
€ 2.046,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,14*
€ 1.938,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,99*
€ 1.911,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.