Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-405A-EIP-T Netzwerk-Switch Managed Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-405A-EIP-T Netzwerk-Switch Managed Grau
Moxa EDS-405A-EIP-T Netzwerk-Switch Managed Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17901170
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-405A-EIP-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 5 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 508, UL 60950-1*, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1**
Zertifizierung
EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, NTP Server/Client
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.6 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
0.24 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
1140 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 506,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,23*
€ 594,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,37*
€ 543,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.