Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-205A-M-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-205A-M-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Grau
Moxa EDS-205A-M-SC Netzwerk-Switch Unmanaged Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17901166
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-205A-M-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 508, UL 60950-1
Zertifizierung
EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Multi-Modus
Wellenlänge
1300 nm
RX Sensitivität
-32 dB
Link-Budget
12 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
175 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Eingangsstrom
0.1 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 259,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.