Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1401065000ME Kabelverschraubung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1401065000ME Kabelverschraubung Grau
BTR NETCOM 1401065000ME Kabelverschraubung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754320
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401065000ME
EAN/GTIN:
     4250184116585
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung
Modularbuchsen
  • Steckergehäuse mit Klammerverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 5 - IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der Industry Steckereinsätze - höherer anschließbarer Kabelmantel-Durchmesserbereich von 10 mm - resistent gegen Schweißperlen - industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit - Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0 - bessere Chemikalienbeständigkeit - nach der Konfektion aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung - Kabel kann bei vormontiertem Steckergehäuse durchgeschoben werden - passende Steckereinsätze: E-DAT Industry RJ45 field plug insert, E-DAT Industry RJ45 plug insert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,601*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,131*
€ 14,43589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,631*
€ 13,84089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,601*
€ 11,42519
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401400810-I
ab € 9,35*
Zubehör
Metz Connect
1401043302KE
ab € 3,771*
Zubehör
Metz Connect
1401063300ME
ab € 8,831*
Zubehör
Metz Connect
1401013300ME
ab € 16,55*
Zubehör
Metz Connect
1401015000ME
ab € 19,866*
Zubehör
Metz Connect
1401045002KE
ab € 6,461*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.