Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401013300ME Kabelverschraubung Metallisch Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1401013300ME Kabelverschraubung Metallisch Metall
METZ CONNECT 1401013300ME Kabelverschraubung Metallisch Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30725170
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401013300ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Kabelverschraubung
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder btr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401065000ME
ab € 9,591*
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 76,039*
Zubehör
Metz Connect
1401015000ME
ab € 19,836*
Zubehör
Metz Connect
1401025000ME
ab € 26,26*
Zubehör
Metz Connect
1402K00820MI
ab € 9,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.