Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1401043302KE Kabelverschraubung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1401043302KE Kabelverschraubung Schwarz
BTR NETCOM 1401043302KE Kabelverschraubung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17754316
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401043302KE
EAN/GTIN:
     4250184114215
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
Kabelverschraubung
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder btr
  • Flansch mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702, IEC 61076-3-106 Var. 4 und nach Norm EN 50173-1:2011-09 sowie EN 50173-3:2011-09 - einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange - Befestigungsart Zentralverschraubung - Alternative Befestigung mit 4 Schrauben (M3), nicht im Lieferumfang enthalten - front- und rückseitig montierbar - industrietaugliches Gehäuse mit erhöhter Robustheit - Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0 - bessere Chemikalienbeständigkeit - Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich - eine Ausführung für alle Flansch-Einsätze - passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,791*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,071*
€ 6,03449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,591*
€ 5,46329
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,791*
€ 4,51129
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401065000ME
ab € 9,591*
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 75,59*
Zubehör
Metz Connect
1401025000ME
ab € 26,43*
Zubehör
Metz Connect
1402K00820MI
ab € 9,531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.