Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IMC Basic Edition Software Platform with 50-node E-LTU Elektronischer Software-Download (ESD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE IMC Basic Edition Software Platform with 50-node E-LTU Elektronischer Software-Download (ESD)
HPE IMC Basic Edition Software Platform with 50-node E-LTU Elektronischer Software-Download (ESD)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17500970
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG546AAE
EAN/GTIN:
     4053162292260
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Die HP Intelligent Management Center (IMC) Basic-Softwareplattform bietet Netzwerkverwaltung mit einheitlicher Ressourcen- und Geräteverwaltung und sorgt für eine Senkung der Gesamtbetriebskosten. Die Plattform wurde für kleine und mittelständische Unternehmen mit kleinen Netzwerkumgebungen entwickelt, die eine zentrale Anzeige der Netzwerkinfrastruktur benötigen. Darüber hinaus bietet sie Informationen für Trendanalyse und Kapazitätsplanung. Die Intelligent Management Center (IMC) Basic-Softwareplattform unterstützt HP Geräte und Geräte anderer Anbieter. Die Anzahl der Geräteknoten ist auf 50 begrenzt.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium 4
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2000 MHz
Minimum Prozessor (Server)
Pentium 4
Min. benötigter Speicherplattenplatz
51200 MB
Min. benötigter RAM
2 MB
Minimum Speicherplatten Kapazität (Server)
51200 MB
Min. benötigter RAM (Server)
4 MB
Empfohlener Prozessor
Intel Xeon
Empfohlener RAM
4 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
100 GB
Lizenz
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Kompatibilität
Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (Windows only) Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (Windows only) Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2 (Windows only) Microsoft SQL Server 2014 (Windows only) MySQL Enterprise Server 5.5 (Windows only) MySQL Enterprise Server 5.6 (Windows only)
Weitere Suchbegriffe: hp lizenz, hp lizenzen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.600,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,60*
€ 2.071,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,53*
€ 2.054,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,68*
€ 1.996,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,20*
€ 1.955,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,54*
€ 1.904,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4AG3E
ab € 235,47*
Zubehör
HP
JG548AAE
ab € 772,33*
Zubehör
HP
U4AP0E
ab € 632,30*
Zubehör
HP
U4AU9E
ab € 819,22*
Zubehör
HP
U4BA3E
ab € 992,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.