Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio
InLine KVM Desktop Switch, 2-fach, DisplayPort, USB 3.0 Hub, mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17411164
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     63622I
EAN/GTIN:
     4043718195893
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem DisplayPort USB KVM-Switch kann der Anwender über eine einzige Tastatur, Maus und Bildschirm auf zwei DisplayPort- und USB 3.0-fähige Computer zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Dazu kommen Merkmale wie Smart Touch-Taste für schnelles Umschalten und zwei USB 3.0-Geräteschnittstellen für schnellen Datentransfer zwischen KVM- und USB-Geräten. Verglichen mit USB 2.0 hat USB 3.0 eine bis zu zehnmal schnellere Datenübertragungsrate, ist also ideal für moderne Medienübertragung mit Rich Media und großen digitalen Dateien. Über die DisplayPort -Videoschnittstelle unterstützt der Umschalter hohe Bildauflösungen bis zu 2560 x 1600 (digital). Weiter unterstützt wird TTU (True Transparent USB)-Emulationstechnologie, die extrem kompatibel zu den Funktionsanforderungen aller modernen, anspruchsvollen Tastatur- und Mausmodelle ist. Diese KVM-Serie ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Unterstützt werden Anwendungen von anspruchsvollen Videospielern, Multi-Plattform-Programmierern bis hin zu datenintensiven Designbranchen.Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
620 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
4
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der Mikrofoneingänge
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.