Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro UK 3 N Funkantenne FM 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro UK 3 N Funkantenne FM 75 Ohm
Astro UK 3 N Funkantenne FM 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16782872
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     002 300
EAN/GTIN:
     4026187121143
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Impedanz
75 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
70 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
110 °
Dipollänge
1.175 m
Anzahl der Elemente
3
Vorne zu hinten Verhältnis
15 dB
Befestigungstyp
Bügelzwinge
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.