Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Profi Plus 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Profi Plus 1 Stück(e)
WMF Profi Plus 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15958719
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7106.6030
EAN/GTIN:
     4000530534934
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Wer in seiner Küche oft Fleisch brät oder kocht, für den ist eine Fleischgabel ein wertvoller Helfer. Fleischgabeln zeichnen sich durch ihre langen, schlanken Zinken aus, die leicht in das Fleisch eindringen können, ohne dass dieses ausblutet. So können Sie das Fleisch mit der Gabel während des Brutzelns ganz einfach wenden, in der Pfanne verschieben oder seinen Garzustand prüfen. Beim Tranchieren eines Bratens halten die langen Zinken das Fleisch sicher fest – Sie müssen es also nicht mit den Händen berühren. WMF Fleischgabeln sind Bestandteil der Kollektionen Chef’s Edition, Profi Plus, Grand Gourmet und Spitzenklasse Plus und vervollständigen außerdem verschiedene Schaumlöffel-Sets. Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.