Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 79DAC-2607017161 Herst.-Nr.: 2 607 017 161 EAN/GTIN: 3165140666336 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 14 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer |  | Bohrdurchmesser | 8 mm |  | Länge (mm) | 25 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz bosch, bit-satz |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 79DAC | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,60* | € 11,64* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,26* | € 12,70* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,52* | € 12,76* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,54* | € 12,76* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,84* | € 13,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 79DAC |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 79DAC |  | Versand: Lager 79DAC |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|