Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-X-Line-Universalbohrer-Set, 14-teilig, 1 Universalhlater magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607017161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 161
EAN/GTIN:
     3165140666336
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
14-teiliges Mini-X-Line-Universalbohrer-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Universalbohrer, 3/4/5/6/8 mm 8 Schrauberbits L = 25 mm PH ½ PZ ½ S 0,5 x 4/1,0 x 6 T 20/25 1 Universalhalter, magnetisch Inhalt Display: 10 x 2 607 017 161
Abmessung l:
190 mm
Abmessung h:
22 mm
Abmessung (lxbxh):
190 x 83 x 22 mm
Gewicht:
0,208 kg
Herkunft:
China
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 11,70*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,25*
€ 12,70*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 12,83*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,83*
Lager 2478
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,82*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.