Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP1386 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP1386 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
CoreParts MSP1386 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Trenn-Pad
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15719082
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP1386
EAN/GTIN:
     5704327981497
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
laserdrucker ersatzteile
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3 g
Merkmale
Typ
Trenn-Pad
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
8100, 8150, 8150dtn, 8150n, 8100DN, 8150tn, 8100N
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.