Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0148 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0148 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Grau
LogiLink UA0148 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15568132
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
USB 2.0 Hub mit 4-Ports im schwarzen Metall Gehäuse ist kompatibel zum USB 2.0 Standard und unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s. Der USB 2.0 Metall Hub ist geschirmt und kann an einfach montiert werden (z.B. Wand oder unter dem Schreibtisch). Eine LED Anzeige signalisiert den Zustand des Gerätes. Ein separates Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind bereits im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.