Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec MR-35SATA-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec MR-35SATA-A Schwarz
Fantec MR-35SATA-A Schwarz
Fantec MR-35SATA-A Schwarz
Fantec MR-35SATA-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1516730
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1860
EAN/GTIN:
     4250273418606
Suchbegriffe:
Festplatten Entkoppler
HDD-Silencer
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Der FANTEC MR-35SATA-A Wechselrahmen passt in jeden 5,25 Zoll Einbauschacht. Das trägerlose Design und Hot Plug ermöglichen den bequemen und schnellen Einbau sowie Wechsel von 8,89cm (3.5 Zoll) SATA Festplatten oder SSDs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
540 g
Weitere Suchbegriffe: Wechselrahmen (IT), hdd wechselrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.