Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson S902006 Ersatzklinge für Schneidemesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson S902006 Ersatzklinge für Schneidemesser
Epson S902006 Ersatzklinge für Schneidemesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14870484
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S902006
EAN/GTIN:
     0010343900493
Suchbegriffe:
Ersatzschneideklinge
Papierschneideklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Schneider
Gerätekompatibilität
Großformatdrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-T3000 - SureColor SC-F6200 (nK) - SureColor SC-F6200 (hdK) - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson SureColor SC-F6000</li></ul>
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.