Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Klammermagazin 3 x 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Klammermagazin 3 x 5K
Epson Klammermagazin 3 x 5K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14859536
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S904002
EAN/GTIN:
     8715946500683
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce AL-C500DN
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
0.6 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.