Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE IMC Intelligent Analysis Reporter Software E-LTU Elektronischer Software-Download (ESD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE IMC Intelligent Analysis Reporter Software E-LTU Elektronischer Software-Download (ESD)
HPE IMC Intelligent Analysis Reporter Software E-LTU Elektronischer Software-Download (ESD)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14681475
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG138AAE
EAN/GTIN:
     886111414215
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Die HP IMC Intelligent Analysis Reporter (IAR) Software erweitert die Berichterstellungsfunktionen innerhalb von HP Intelligent Management Center (IMC) und umfasst auch benutzerdefinierte Berichte. Diese Berichterstellungsfunktionen ermöglichen Netzwerkadministratoren die Durchführung einer gründlichen Aktivitätsanalyse im Netzwerk, z. B. Netzwerknutzung und Topologien. Die IMC IAR-Software erleichtert die Anpassung durch einen Bericht-Designer, der Designs in Vorlagen speichern kann, um die Berichterstellung einfach und einheitlich zu gestalten. Die IMC IAR-Software automatisiert den Prozess durch die bedarfsgerechte Erstellung von Berichten, die dann an wichtige Entscheidungsträger verteilt werden.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 5.0
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium 4
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2000 MHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20000 MB
Min. benötigter RAM
1 MB
Lizenz
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Kompatibilität
Operating system: Red Hat Enterprise Linux Server 5 database: Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 (Windows only), Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (Windows only), Microsoft SQL Server 2008, Service Pack 1 (64 bit) (Windows 64 bit only), or Oracle 11g Enterprise version.
Weitere Suchbegriffe: hp lizenz, hp lizenzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.241,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.510,39*
€ 7.747,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.456,55*
€ 7.683,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.308,65*
€ 7.507,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.241,51*
€ 7.427,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4AJ7E
ab € 1.069,23*
Zubehör
HP
U4BC9E
ab € 4.513,45*
Zubehör
HP
JG748AAE
ab € 5.435,13*
Zubehör
HP
JG747AAE
ab € 3.209,84*
Zubehör
HP
U4AR5E
ab € 2.883,53*
Zubehör
HP
U4AX4E
ab € 3.725,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.