Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss NP50014 Kabelrinnensystem 2000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewiss NP50014 Kabelrinnensystem 2000 m
Gewiss NP50014 Kabelrinnensystem 2000 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14668018
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP50014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
7320 mm²
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2000 m
Breite
150 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 12,285* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,90*
€ 149,821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,58*
€ 148,2502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,31*
€ 141,9789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,49*
€ 141,0031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,28*
€ 116,9532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.