Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW95167 Stromunterbrecher 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW95167 Stromunterbrecher 4
Gewiss GW95167 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665524
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW95167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230-400 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
4
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.