Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW95107 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW95107 Stromunterbrecher 1
Gewiss GW95107 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665485
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW95107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Schaltleistung
7500 A
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.