Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss Street [O3] Wall mounting bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss Street [O3] Wall mounting bracket
Gewiss Street [O3] Wall mounting bracket
Gewiss Street [O3] Wall mounting bracket
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664046
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW86167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1600 g
Design
Typ
Wall mounting bracket
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Graphit, Grau
Material
Galvanisiertes Stahl
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.