|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-14662967 Herst.-Nr.: GW80403 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g | Technische Details | Typ | Fixed |  | Diffuser Farbe | Rot |  | Lampentyp | IA/IB |  | Formfaktor | Rechteckig |  | Lampenfassung | E27 |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |  | Schutzart | II |  | Unterstützte Positionierung | Wand |  | Lampen Schutzart | Diffusor |  | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |  | Maximum Watt der Ersatzlampe | 75 W |  | Produktfarbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe |
|  |  |
| |