Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW50829 Rohrhalterung 3,8 cm 4 cm Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW50829 Rohrhalterung 3,8 cm 4 cm Galvanisiertes Stahl
Gewiss GW50829 Rohrhalterung 3,8 cm 4 cm Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14659097
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW50829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
38 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
40 mm
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Befestigungslochabmessungen
10 x 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5758*
€ 0,6852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4558*
€ 0,5424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3258*
€ 0,3877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.