Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW50815 Rohrhalterung 1,9 cm 2 cm Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewiss GW50815 Rohrhalterung 1,9 cm 2 cm Galvanisiertes Stahl
Gewiss GW50815 Rohrhalterung 1,9 cm 2 cm Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14659083
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW50815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
19 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
20 mm
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Silber
Befestigungslochabmessungen
14 x 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.