Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44410 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44410 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44410 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657724
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
48 mm
Schraubsorte
Gelenkig abdichtbar
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.