Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44406 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44406 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44406 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657720
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
29 mm
Schraubsorte
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.