Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44210 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44210 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44210 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657690
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
48 mm
Schraubsorte
Gelenkig abdichtbar
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 56, abox, gewiss abzweigdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.