Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44209 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44209 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44209 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657689
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
48 mm
Schraubsorte
Gelenkig abdichtbar
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip 56, abox, gewiss abzweigdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,79667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,72667*
€ 66,31474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87667*
€ 64,11324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97667*
€ 61,85224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79667*
€ 53,30804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.