Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44026 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44026 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44026 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657659
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
10
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
29 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.