Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44004 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44004 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44004 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657650
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Anzahl der Befestigungsbohrungen
6
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl, Grau
Durchmesser Montageloch
29 mm
Schraubsorte
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl von Schrauben
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.