Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EtherDevice™ Switch EDS-205 Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-205 Unmanaged
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-205 Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1437132
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 5 port
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
323000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
25 x 109 x 88 mm
Energiebedarf
12 - 45 VDC, 18 - 30 VAC (47 - 63 Hz)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERZ
NITE-RF5-1100
ab € 68,11*
Ähnlich
TERZ
NITE-RS5-1100
ab € 82,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.