Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EtherDevice™ Switch EDS-208 Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-208 Unmanaged
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-208 Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1437131
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 8 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Sicherheit
UL508, UL60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
368000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 109 x 95 mm
Energiebedarf
12 - 45 VDC, 18 - 30 VAC (47 - 63 Hz)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERZ
NITE-RF8-1100
ab € 92,38*
Ähnlich
TERZ
NITE-RS8-1100
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.