Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-305-S Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-305-S Unmanaged
Moxa EDS-305-S Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1437125
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-305-S-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
Zertifizierung
Maritime, EMI, EMS, Shock, Free fall, Vibration
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
422000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
0.00977 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 105 x 135 mm
Energiebedarf
24VDC (12 to 48 VDC), redundant inputs
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,37*
€ 596,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,59*
€ 574,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,88*
€ 556,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 465,39*
€ 553,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,00*
€ 547,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
EDS-316
ab € 448,15*
Sonstiges
Moxa
EDS-305
ab € 176,74*
Sonstiges
Moxa
EDS-305-M-SC
ab € 258,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.