|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-1437103 Herst.-Nr.: EDS-308-S-SC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Sicherheit | UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 | Management-Funktionen | Switch-Typ | Unmanaged | Leistungen | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 255000 h | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 630 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 53.6 x 105 x 135 mm |  | Energiebedarf | 24 VDC (12 - 45 VDC) |  | Montageschnittstelle | DIN, Wall |  | Konnektivität LEDs | PWR1, PWR2, 10/100M (TP), 100M | Netzwerk | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |