Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-405A-MM-SC EtherDevice Switch Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-405A-MM-SC EtherDevice Switch Managed
Moxa EDS-405A-MM-SC EtherDevice Switch Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1437090
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-405A-MM-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
SFP Switch
industrie-switch moxa
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
Zertifizierung
-UL/cUL Class I -ATEX Class I -Zone 2 -EEx nC IIC -DNV -GL -EN61000-4-2 (ESD), level 3 -EN61000-4-3 (RS), level 3 -EN61000-4-4 (EFT), level 4 -IEC60068-2-27 -IEC60068-2-32 -IEC60068-2-6 -EN61000-4-5 (Surge), level 3 -EN61000-4-6 (CS), level 3 -EN61000-4-8 -EN61000-4-11
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON Group 1, 2, 3, 9
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
GVRP, SNMP V1/V2c/V3, DHCP Server/Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, LACP, RMON
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
363000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
10 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 135 x 105 mm
Energiebedarf
24 VDC
Elektromagnetische Interferenzen
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
Montageschnittstelle
DIN-Rail
Netzwerk
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 616,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,88*
€ 734,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,88*
€ 728,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,87*
€ 715,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,68*
€ 700,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,22*
€ 654,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.