Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Primacy Etikettendrucker Wärmeübertragung Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Primacy Etikettendrucker Wärmeübertragung Kabelgebunden Ethernet/LAN
Evolis Primacy Etikettendrucker Wärmeübertragung Kabelgebunden Ethernet/LAN
Evolis Primacy Etikettendrucker Wärmeübertragung Kabelgebunden Ethernet/LAN
Evolis Primacy Etikettendrucker Wärmeübertragung Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14259768
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     PM1H0000RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Extrem schnell, leistungsstark und effizient

Mit seinen Modulen für ein- und zweiseitiges Drucken eignet sich der Primacy besonders für den Druck und die Codierung von Karten für Mittel- und Großserien.

Durch die Verwendung von ausgefeilten Codiertechnologien ist dieser Desktop-Drucker die ideale Lösung für die Erstellung von individuellen Karten, von den einfachsten bis hin zu Karten mit spezieller Sicherheitstechnik.

Primacy ist ideal für den Ausdruck von:

- Mitarbeiterausweisen
- Zutrittskontrollkarten
- Fahrausweisen
- Zahlkarten
- Krankenversicherungskarten
- Studentenausweisen
- Ausweisen für Veranstaltungen

Verpackungsinhalt:

- Drucker
- CD-ROM mit Druckertreiber, Bedienungsanleitungen
- Wartungskit
- USB-Kabel
- Ausschusskartenfach
- Netzteil und Netzkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Zertifizierung
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC ErP 2009/125/CE RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Evolis Premium Suite cardPresso XXS
Design
Produktfarbe
Rot
Energie
Eingangsstrom
1.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
247 mm
Gewicht
4020 g
Papierhandhabung
Medienstärke
0.76 mm
Unterstützte Papierbreite
53.98 mm
Maximale Medienlänge
85.60 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Sonstige Funktionen
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet
LED-Anzeigen
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Druckqualität (Schwarz, Normal)
300 DPI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,68*
€ 1.093,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,20*
€ 1.092,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,56*
€ 1.082,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,80*
€ 1.054,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,15*
€ 998,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.