Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Paper Feed Unit TK1010 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Paper Feed Unit TK1010 500 Blätter
Ricoh Paper Feed Unit TK1010 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1411871
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406019
EAN/GTIN:
     0026649060199
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
ricoh 500blatt papierkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Merkmale
Kompatibilität
Ricoh SP C231SF
Maximale Kapazität
500 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 105 g/m²
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
400 x 450 x 127 mm
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4
Letter
Ja
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, papierkassette ricoh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.