Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3100X609 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13702245
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3100X609
EAN/GTIN:
     731304294269
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
112000 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
752 x 1219 x 2118 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1704 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1070 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
92550 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,75*
€ 1.612,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,10*
€ 1.599,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,73*
€ 1.541,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,95*
€ 1.500,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,38*
€ 1.442,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.