Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg iSEVEN RI7 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conteg iSEVEN RI7 42U Freistehendes Gestell Grau
Conteg iSEVEN RI7 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13181581
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     RI7-42-80/100-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
133000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1978 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,54*
€ 709,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,65*
€ 660,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,57*
€ 598,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.