Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker 6522 Backform Kuchenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zenker 6522 Backform Kuchenform
Zenker 6522 Backform Kuchenform
Artikel-Nr.:
     CIDE7-128778228
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     6522
EAN/GTIN:
     4044935065228
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rund
Art der Oberfläche
Gerillte Oberfläche
Temperatur (max)
230 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Backformdurchmesser
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.