Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-680/Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-680/Pro
Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-680/Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12627
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C806872
EAN/GTIN:
     8715946067360
Suchbegriffe:
Einzelblatteinzug
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
3.92 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
LQ-680 Pro LQ-680
Maximale Kapazität
150 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Indonesien
Medienformate
Unterstützte Medientypen
Plain
Medienformat, Fach 1
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.