Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Pentium® Gold, Intel® Xeon®, Intel Xeon E |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
Erweiterungssteckplätze | PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
 | PCI Express OCuLink-Steckverbinder (NVMe-Unterstützung) | 3 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2600 |
Merkmale | Motherboardformfaktor | micro ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel C266 |
 | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator |
 | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft® Windows: - Windows® Server 2022 - Azure Stack HCI Linux: - RHEL 8.5 - SLES 15 SP3 - Ubuntu 21.04 LTS Hypervisor: - VMware ESXi 8.0 u1 - Linux KVM (Linux OSes) - Hyper-V (Windows® Server) |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 244 mm |
 | Tiefe | 244 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 6.4 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 3 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 8 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 1 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90 % |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 32 GB |
 | Speicherspannung | 1.1 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 4400 MHz |