Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12464849
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3107X610
EAN/GTIN:
     731304293736
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
752.00 mm
Verpackungshöhe
2385.00 mm
Paketgewicht
157680 g
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
1219.00 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
48U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1704 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL 60950, EIA-310-E RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600.00 mm
Tiefe
1070.00 mm
Höhe
2258.00 mm
Gewicht
138230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,99*
€ 1.714,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,49*
€ 1.705,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,97*
€ 1.644,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,81*
€ 1.599,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,82*
€ 1.538,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.