Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Beam 2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122420938
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLTBEAM2WHT
EAN/GTIN:
     1200130016486
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Pure bass, zero noise
Mit den kabellosen Ohrhörern JBL Tune Beam 2, ausgestattet mit adaptivem Noise-Cancelling, meisterst du deinen Tag mit jedem einzelnen Song aus deiner Playlist. Erlebe bis zu 48 Stunden außergewöhnlichen JBL Pure Bass Sound und JBL Spatial Sound, denn dank des ergonomischen (sowie wasser- und staubresistenten) Designs sind die Ohrhörer den ganzen Tag über bei jedem Wetter bequem zu tragen. Mithilfe der intuitiven Touch-Steuerung telefonierst du in perfekter Tonqualität ohne Hintergrundgeräusche. Mit dem adaptiven Noise-Cancelling und der Smart Ambient-Technologie kannst du die komplette Geräuschunterdrückung wählen oder selbst entscheiden, wie viel du von deiner Umgebung mitbekommen möchtest. Über die JBL Headphones App personalisierst du dein Sounderlebnis und mit Personi-Fi 3.0 nimmst du eine individuelle Feineinstellung vor. Setze die JBL Tune Beam 2 ein und erlebe die Welt auf deine Art.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
5.2 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.2 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
61.5 x 29.15 x 47 mm
Ladegehäuse Gewicht
42 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
33.4 x 22.6 x 25 mm
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Adaptive
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 – 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
65 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
65 mAh
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
590 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
12 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Sprechzeit (ANC ein)
5 h
Sprechzeit (ANC aus)
6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.